Poistný krúžok
DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Obj. č. 04890168
EAN 4046778563268
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ 1.4122 nelegovaná, štandardná verzia
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Vhodnosť pre hriadele | 68 mm | 
| Vhodnosť pre priemer drážky | 65 mm | 
| Vnútorný priemer (d1) | 63,5 mm | 
| Šírka oka (a1) | 8 mm | 
| Šírka (b1) | 6,5 mm | 
| Hrúbka (s1) | 2,5 mm | 
| Normy | DIN 471 | 
| Verzia | Štandardný dizajn | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |