Poistný krúžok
DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Obj. č. 048901115
EAN 4055375183083
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 115 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 111 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 108 mm |
Šírka oka (a1) | 10,6 mm |
Šírka (b1) | 9,8 mm |
Hrúbka (s1) | 4 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4310 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |