Poistný krúžok
DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Obj. č.
048901140
EAN 4038898227496
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ 1.4122 nelegovaná, štandardná verzia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 140 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 136 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 133 mm |
Šírka oka (a1) | 12 mm |
Šírka (b1) | 11,2 mm |
Hrúbka (s1) | 4 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4310 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |