Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok DIN 471

CRCLIP-SHFT-DIN471-AS-42X2,5

Obj. č. 043842 25

EAN 4024835318761

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok DIN 471

Obj. č. 043842 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prevedenie pre vysoké zaťaženie, pružná oceľ, fosfátovaná a olejovaná, pre hriadele, prevedenie pre vysoké zaťaženie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

42 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

39,5 mm

Vnútorný priemer (d1)

38,5 mm

Šírka oka (a1)

7,2 mm

Šírka (b1)

4,5 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Masívne vyhotovenie

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie