Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy

DIN 471, pružinová oceľ bez p.ú., odolné vyhotov.

Obj. č. 043815 15

EAN 4045727020777

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy

Obj. č. 043815 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolné vyhotovenie pre hriadele, tvar AS
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

15 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

14,3 mm

Vnútorný priemer (d1)

13,8 mm

Šírka oka (a1)

4,8 mm

Šírka (b1)

2,4 mm

Hrúbka (s1)

1,5 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Masívne vyhotovenie

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy