Poistný krúžok DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy
DIN 471, pružinová oceľ bez p.ú., odolné vyhotov.
Obj. č. 043822 175
EAN 4038898452638
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné vyhotovenie pre hriadele, tvar AS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 22 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 21 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 20,5 mm |
Šírka oka (a1) | 6 mm |
Šírka (b1) | 3,1 mm |
Hrúbka (s1) | 1,75 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |