Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy

DIN 471, pružinová oceľ bez p.ú., odolné vyhotov.

Obj. č. 043838 25
EAN 4056808832158

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy

Obj. č. 043838 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolné vyhotovenie pre hriadele, tvar AS
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

38 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

36 mm

Vnútorný priemer (d1)

35,2 mm

Šírka oka (a1)

6,8 mm

Šírka (b1)

4,3 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Masívne vyhotovenie

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie