Poistný krúžok DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy
DIN 471, pružinová oceľ bez p.ú., odolné vyhotov.
Obj. č. 043875 4
EAN 4052712619427
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné vyhotovenie pre hriadele, tvar AS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 75 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 72 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 70,5 mm |
Šírka oka (a1) | 9,7 mm |
Šírka (b1) | 7 mm |
Hrúbka (s1) | 4 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |