Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy

DIN 471, pružinová oceľ bez p.ú., odolné vyhotov.

Obj. č. 043885 4

EAN 4046778879994

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy

Obj. č. 043885 4

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolné vyhotovenie pre hriadele, tvar AS
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

85 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

81,5 mm

Vnútorný priemer (d1)

79,5 mm

Šírka oka (a1)

10 mm

Šírka (b1)

7,8 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Masívne vyhotovenie

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy