Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok DIN 471, pružinová oceľ

DIN 471, oceľ, mech. aplik. zin. povr. úp., št. v.

Obj. č. 043805121
EAN 4046777688757

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok DIN 471, pružinová oceľ

Obj. č. 043805121

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardné vyhotovenie, mech. nanesený zinkový povlak (MZN) pre hriadele, štandardné vyhotovenie

Na bezpečne obmedzenú voľnosť pohybu — aj v prípade otočných pohybov dielov stroja na hriadeľoch a v otvoroch na vopred určenej úrovni.


  • Vysoký tlak, ťahové a nárazové sily sa prenášajú bez torzie

  • Prenos vysokých axiálnych síl z dielu stroja, ktorý vyvíja tlak na stenu drážky

  • Krúžky hriadeľov sa môžu používať aj pri vysokých rýchlostiach

  • Krúžky sa dajú rýchlo a jednoducho odstrániť pomocou správnych klieští
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

12 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

11,5 mm

Vnútorný priemer (d1)

11,0 mm

Vonkajší priemer (d1)

19 mm

Šírka oka (a1)

3,3 mm

Šírka (b1)

1,8 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované