Poistný krúžok DIN 471, pružinová oceľ
DIN 471, oceľ, mech. aplik. zin. povr. úp., št. v.
Obj. č. 0438052012
EAN 4062855157458
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardné vyhotovenie, mech. nanesený zinkový povlak (MZN) pre hriadele, štandardné vyhotovenie
Na bezpečne obmedzenú voľnosť pohybu — aj v prípade otočných pohybov dielov stroja na hriadeľoch a v otvoroch na vopred určenej úrovni.
- Vysoký tlak, ťahové a nárazové sily sa prenášajú bez torzie
- Prenos vysokých axiálnych síl z dielu stroja, ktorý vyvíja tlak na stenu drážky
- Krúžky hriadeľov sa môžu používať aj pri vysokých rýchlostiach
- Krúžky sa dajú rýchlo a jednoducho odstrániť pomocou správnych klieští
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Vhodnosť pre hriadele | 20 mm | 
| Vhodnosť pre priemer drážky | 19 mm | 
| Vnútorný priemer (d1) | 18,5 mm | 
| Vonkajší priemer (d1) | 28,4 mm | 
| Šírka oka (a1) | 4,0 mm | 
| Šírka (b1) | 2,6 mm | 
| Hrúbka (s1) | 1,2 mm | 
| Normy | DIN 471 | 
| Verzia | Štandardný dizajn | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |