Poistný krúžok DIN 471, pružinová oceľ
DIN 471, oceľ, mech. aplik. zin. povr. úp., št. v.
Obj. č. 0438052512
EAN 4057709666996
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardné vyhotovenie, mech. nanesený zinkový povlak (MZN) pre hriadele, štandardné vyhotovenie
Na bezpečne obmedzenú voľnosť pohybu — aj v prípade otočných pohybov dielov stroja na hriadeľoch a v otvoroch na vopred určenej úrovni.
- Vysoký tlak, ťahové a nárazové sily sa prenášajú bez torzie
- Prenos vysokých axiálnych síl z dielu stroja, ktorý vyvíja tlak na stenu drážky
- Krúžky hriadeľov sa môžu používať aj pri vysokých rýchlostiach
- Krúžky sa dajú rýchlo a jednoducho odstrániť pomocou správnych klieští
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 25 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 23,9 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 23,2 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 34,2 mm |
Šírka oka (a1) | 4,4 mm |
Šírka (b1) | 3,0 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |