Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok DIN 472

DIN 472, lamelové pozinkovanie, tvar J

Obj. č. 0439100309

EAN 4038898341758

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok DIN 472

Obj. č. 0439100309

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

J s lamelovým pozinkovaním (FLZNNC), tvar J, pre vývrt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

100 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

103,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

105,5 mm

Šírka oka (a1)

9,2 mm

Šírka (b1)

8,4 mm

Hrúbka (s1)

3 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

lamelové pozinkovanie

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

J