Poistný krúžok DIN 472
DIN 472, lamelové pozinkovanie, tvar J
Obj. č.
043924 129
EAN 4038898341222
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
J s lamelovým pozinkovaním (FLZNNC), tvar J, pre vývrt
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 24 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 25,2 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 25,9 mm |
Šírka oka (a1) | 4,3 mm |
Šírka (b1) | 2,6 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Verzia | Štandardný dizajn |
Forma | J |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |