Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok DIN 472

DIN 472, lamelové pozinkovanie, tvar J

Obj. č. 0439501759

EAN 4038898341642

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok DIN 472

Obj. č. 0439501759

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

J s lamelovým pozinkovaním (FLZNNC), tvar J, pre vývrt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

50 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

53 mm

Vonkajší priemer (d1)

54,2 mm

Šírka oka (a1)

6,5 mm

Šírka (b1)

4,6 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

lamelové pozinkovanie

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

J