Poistný krúžok DIN 472
DIN 472, lamelové pozinkovanie, tvar J
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
J s lamelovým pozinkovaním (FLZNNC), tvar J, pre vývrt
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vhodnosť pre otvory  | 72 mm  | 
Vhodnosť pre priemer drážky  | 75 mm  | 
Vonkajší priemer (d1)  | 76,5 mm  | 
Šírka oka (a1)  | 7,8 mm  | 
Šírka (b1)  | 6,4 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 2,5 mm  | 
Normy  | DIN 472  | 
Materiál  | Pružinová oceľ  | 
Povrch  | lamelové pozinkovanie  | 
Verzia  | Štandardný dizajn  | 
Forma  | J  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |