Poistný krúžok DIN 472
DIN 472, lamelové pozinkovanie, tvar J
Obj. č. 043995 309
EAN 4048539359462
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
J s lamelovým pozinkovaním (FLZNNC), tvar J, pre vývrt
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 95 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 98,5 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 100,5 mm |
Šírka oka (a1) | 8,8 mm |
Šírka (b1) | 8,1 mm |
Hrúbka (s1) | 3 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Verzia | Štandardný dizajn |
Forma | J |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |