Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok DIN 472

DIN 472, lamelové pozinkovanie, tvar J
KR. POIST-BRE-DIN472-(FLZNNC)-J-42X1,75

Obj. č. 0439421759

EAN 4050382064400

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok DIN 472

Obj. č. 0439421759

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

J s lamelovým pozinkovaním (FLZNNC), tvar J, pre vývrt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

42 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

44,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

45,5 mm

Šírka oka (a1)

5,9 mm

Šírka (b1)

4,1 mm

Hrúbka (s1)

1,75 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

lamelové pozinkovanie

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

J