Poistný krúžok DIN 472
DIN 472, lamelové pozinkovanie, tvar J
KRUZOK POISTNY DIN472 (FLZNNC) 47X1,75
Obj. č. 0439471759
EAN 4038898341635
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
J s lamelovým pozinkovaním (FLZNNC), tvar J, pre vývrt
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 47 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 49,5 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 50,5 mm |
Šírka oka (a1) | 6,4 mm |
Šírka (b1) | 4,4 mm |
Hrúbka (s1) | 1,75 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Verzia | Štandardný dizajn |
Forma | J |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |