Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok

DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
KRUZOK POIST-COR-DIN471-1.4122-D15X1,0

Obj. č. 04890115

EAN 4038898787273

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok

Obj. č. 04890115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

15 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

14,3 mm

Vnútorný priemer (d1)

13,8 mm

Šírka oka (a1)

3,6 mm

Šírka (b1)

2,2 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122

Povrch

Bez povrchovej úpravy