Poistný krúžok
DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
KRUZOK POIST-COR-DIN471-1.4122-D16X1,0
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 16 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 15,2 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 14,7 mm |
Šírka oka (a1) | 3,7 mm |
Šírka (b1) | 2,2 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |