Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok

DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
KRUZOK POIST-COR-DIN471-1.4122-D20X1,2

Obj. č. 04890120

EAN 4038898800293

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok

Obj. č. 04890120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

20 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

19 mm

Vnútorný priemer (d1)

18,5 mm

Šírka oka (a1)

4 mm

Šírka (b1)

2,6 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122

Povrch

Bez povrchovej úpravy