Poistný krúžok
DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
KRUZOK POIST-COR-DIN471-1.4122-D21X1,2
Obj. č.
04890121
EAN 4047376970526
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ 1.4122 nelegovaná, štandardná verzia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 21 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 20 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 19,5 mm |
Šírka oka (a1) | 4,1 mm |
Šírka (b1) | 2,7 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |