Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok

DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
KRUZOK POIST-COR-DIN471-1.4122-D25X1,2

Obj. č. 04890125

EAN 4038898800347

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok

Obj. č. 04890125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

25 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

23,9 mm

Vnútorný priemer (d1)

23,2 mm

Šírka oka (a1)

4,4 mm

Šírka (b1)

3 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122

Povrch

Bez povrchovej úpravy