Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok

DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
KRUZOK POIST-COR-DIN471-1.4122-D8X0,8

Obj. č. 0489018

EAN 4038898800477

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok

Obj. č. 0489018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

8 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

7,6 mm

Vnútorný priemer (d1)

7,4 mm

Šírka oka (a1)

3,2 mm

Šírka (b1)

1,5 mm

Hrúbka (s1)

0,8 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122

Povrch

Bez povrchovej úpravy