Poistný krúžok
DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
KRUZOK POIST WL DIN471 1.4122 D34X1,5
Obj. č.
04890134
EAN 4058794513257
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ 1.4122 nelegovaná, štandardná verzia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 34 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 32,3 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 31,5 mm |
Šírka oka (a1) | 5,4 mm |
Šírka (b1) | 3,8 mm |
Hrúbka (s1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |