Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok

DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
KRUZOK POIST WL DIN471 1.4122 D80X2,5

Obj. č. 04890180

EAN 4048539681730

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok

Obj. č. 04890180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

80 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

76,5 mm

Vnútorný priemer (d1)

74,5 mm

Šírka oka (a1)

8,6 mm

Šírka (b1)

7,4 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122