Poistný krúžok
DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
KRUZOK POISTNY HRIADELOVY DIN471
Obj. č. 04890142
EAN 4058794513271
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 42 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 39,5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 38,5 mm |
Šírka oka (a1) | 6,5 mm |
Šírka (b1) | 4,5 mm |
Hrúbka (s1) | 1,8 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |