Poistný krúžok Pre hriadele, štandardné vyhotovenie, tvar A DIN 471, pružinová oceľ, fosfátované a olejované
Pružinová oceľ DIN 471, fosfátovaná, štand. verzia
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na bezpečné obmedzenie voľnosti pohybu aj v prípade otočných pohybov dielov stroja na hriadeľoch a v otvoroch na vopred určenej úrovni
 - Vysoký tlak, ťahové a nárazové sily sa prenášajú bez torzie
 - Prenos vysokých axiálnych síl z dielu stroja, ktorý vyvíja tlak na stenu drážky
 - Krúžky hriadeľov sa môžu používať aj pri vysokých otáčkach
 - Krúžky sa dajú rýchlo a jednoducho odstrániť pomocou vhodných klieští
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vhodnosť pre hriadele  | 78 mm  | 
Vhodnosť pre priemer drážky  | 75 mm  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 73,5 mm  | 
Šírka oka (a1)  | 8,6 mm  | 
Šírka (b1)  | 7,3 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 2,5 mm  | 
Normy  | DIN 471  | 
Verzia  | Štandardný dizajn  | 
Materiál  | Pružinová oceľ  | 
Povrch  | Fosfátované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |