Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok Pre hriadele, štandardné vyhotovenie, tvar A DIN 471, pružinová oceľ, fosfátované a olejované

Pružinová oceľ DIN 471, fosfátovaná, štand. verzia

Obj. č. 0438142

EAN 4024835828086

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok Pre hriadele, štandardné vyhotovenie, tvar A DIN 471, pružinová oceľ, fosfátované a olejované

Obj. č. 0438142

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na bezpečné obmedzenie voľnosti pohybu aj v prípade otočných pohybov dielov stroja na hriadeľoch a v otvoroch na vopred určenej úrovni

  • Vysoký tlak, ťahové a nárazové sily sa prenášajú bez torzie

  • Prenos vysokých axiálnych síl z dielu stroja, ktorý vyvíja tlak na stenu drážky

  • Krúžky hriadeľov sa môžu používať aj pri vysokých otáčkach

  • Krúžky sa dajú rýchlo a jednoducho odstrániť pomocou vhodných klieští
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

135 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

138 mm

Vnútorný priemer (d1)

135 mm

Šírka oka (a1)

12,1 mm

Šírka (b1)

11,3 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Fosfátované