Poistný krúžok Pre hriadele, štandardné vyhotovenie, tvar A DIN 471, pružinová oceľ, fosfátované a olejované
Pružinová oceľ DIN 471, fosfátovaná, štand. verzia
Obj. č. 043888
EAN 4038898459545
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na bezpečné obmedzenie voľnosti pohybu aj v prípade otočných pohybov dielov stroja na hriadeľoch a v otvoroch na vopred určenej úrovni
- Vysoký tlak, ťahové a nárazové sily sa prenášajú bez torzie
- Prenos vysokých axiálnych síl z dielu stroja, ktorý vyvíja tlak na stenu drážky
- Krúžky hriadeľov sa môžu používať aj pri vysokých otáčkach
- Krúžky sa dajú rýchlo a jednoducho odstrániť pomocou vhodných klieští
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 88 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 84,5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 82,5 mm |
Šírka oka (a1) | 8,8 mm |
Šírka (b1) | 8 mm |
Hrúbka (s1) | 3 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Fosfátované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |