Poistný krúžok Pre otvor tvaru J, nehrdzavejúca oceľ DIN 472 bez povrchovej úpravy
DIN 472, nehrdz. oceľ bez povrch. úpravy
Obj. č. 04890263
EAN 4052712420825
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Priem. ≤100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4122 mm
- Priem. >100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4310 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 63 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 66 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 67,2 mm |
Šírka oka (a1) | 7,3 mm |
Šírka (b1) | 5,6 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Štandardný dizajn |
Forma | J |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |