Poistný krúžok Pre otvor tvaru J, nehrdzavejúca oceľ DIN 472 bez povrchovej úpravy
DIN 472, nehrdz. oceľ bez povrch. úpravy
KRUZOK POIST BO DIN472 1.4122 D21X1,0
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Priem. ≤100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4122 mm
 - Priem. >100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4310 mm
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vhodnosť pre otvory  | 21 mm  | 
Vhodnosť pre priemer drážky  | 22 mm  | 
Vonkajší priemer (d1)  | 22,5 mm  | 
Šírka oka (a1)  | 4,2 mm  | 
Šírka (b1)  | 2,4 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 1 mm  | 
Normy  | DIN 472  | 
Materiál  | Ušľachtilá oceľ, 1.4122  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Verzia  | Štandardný dizajn  | 
Forma  | J  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |