Poistný krúžok Pre otvor tvaru J, nehrdzavejúca oceľ DIN 472 bez povrchovej úpravy
DIN 472, nehrdz. oceľ bez povrch. úpravy
KRUZOK POIST-BRE-DIN472-1.4122-D35X1,5
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Priem. ≤100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4122 mm
- Priem. >100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4310 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 35 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 37 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 37,8 mm |
Šírka oka (a1) | 5,4 mm |
Šírka (b1) | 3,4 mm |
Hrúbka (s1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Štandardný dizajn |
Forma | J |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |