Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok Pre otvor tvaru J, nehrdzavejúca oceľ DIN 472 bez povrchovej úpravy

DIN 472, nehrdz. oceľ bez povrch. úpravy
KRUZOK POIST-BRE-DIN472-1.4122-D40X1,75

Obj. č. 04890240

EAN 4045727129012

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok Pre otvor tvaru J, nehrdzavejúca oceľ DIN 472 bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04890240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Priem. ≤100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4122 mm

  • Priem. >100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4310 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

40 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

42,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

43,5 mm

Šírka oka (a1)

5,8 mm

Šírka (b1)

3,9 mm

Hrúbka (s1)

1,75 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

J