Poistný krúžok Pre otvor tvaru J, nehrdzavejúca oceľ DIN 472 bez povrchovej úpravy
DIN 472, nehrdz. oceľ bez povrch. úpravy
KRUZOK POIST-BRE-DIN472-1.4122-D55X2,0
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Priem. ≤100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4122 mm
 - Priem. >100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4310 mm
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vhodnosť pre otvory  | 55 mm  | 
Vhodnosť pre priemer drážky  | 58 mm  | 
Vonkajší priemer (d1)  | 59,2 mm  | 
Šírka oka (a1)  | 6,8 mm  | 
Šírka (b1)  | 5 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 2 mm  | 
Normy  | DIN 472  | 
Materiál  | Ušľachtilá oceľ, 1.4122  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Verzia  | Štandardný dizajn  | 
Forma  | J  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |