Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok Pre otvor tvaru J, nehrdzavejúca oceľ DIN 472 bez povrchovej úpravy

DIN 472, nehrdz. oceľ bez povrch. úpravy
KRUZOK POIST-BRE-DIN472-1.4310-D120X4,0

Obj. č. 048902120

EAN 4052703689439

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok Pre otvor tvaru J, nehrdzavejúca oceľ DIN 472 bez povrchovej úpravy

Obj. č. 048902120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Priem. ≤100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4122 mm

  • Priem. >100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4310 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

120 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

124 mm

Vonkajší priemer (d1)

127 mm

Šírka oka (a1)

11 mm

Šírka (b1)

9,7 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4310

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

J