Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

DIN 472, pruž. oceľ, fosfát. a olej., typ JS

Obj. č. 04391004

EAN 4045727097472

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04391004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre otvory

100 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

103,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

105,5 mm

Šírka oka (a1)

10,5 mm

Šírka (b1)

8,4 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Fosfátované

Verzia

Masívne vyhotovenie

Forma

JS