Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

DIN 472, pruž. oceľ, fosfát. a olej., typ JS

Obj. č. 043920 15

EAN 4055375423233

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

Obj. č. 043920 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 135 ks
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
Vhodnosť pre otvory

20 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

21 mm

Vonkajší priemer (d1)

21,5 mm

Šírka oka (a1)

4,5 mm

Šírka (b1)

2,4 mm

Hrúbka (s1)

1,5 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Fosfátované

Verzia

Masívne vyhotovenie

Forma

JS