Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy
DIN 472, pruž. oceľ, fosfát. a olej., typ JS
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
Vhodnosť pre otvory | 28 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 29,4 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 30,1 mm |
Šírka oka (a1) | 5,3 mm |
Šírka (b1) | 3,2 mm |
Hrúbka (s1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Fosfátované |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Forma | JS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |