Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

DIN 472, pruž. oceľ, fosfát. a olej., typ JS

Obj. č. 043950 25

EAN 4063274433840

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

Obj. č. 043950 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre otvory

50 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

53 mm

Vonkajší priemer (d1)

54,2 mm

Šírka oka (a1)

7,5 mm

Šírka (b1)

4,6 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Fosfátované

Verzia

Masívne vyhotovenie

Forma

JS