Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy
DIN 472, pruž. oceľ, fosfát. a olej., typ JS
Obj. č. 043952 25
EAN 4052712133633
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
Vhodnosť pre otvory | 52 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 55 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 56,2 mm |
Šírka oka (a1) | 7,7 mm |
Šírka (b1) | 4,7 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Fosfátované |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Forma | JS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |