Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy
DIN 472, pruž. oceľ, fosfát. a olej., typ JS
Obj. č. 043965 3
EAN 4045727224274
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
Vhodnosť pre otvory | 65 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 68 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 69,2 mm |
Šírka oka (a1) | 8,7 mm |
Šírka (b1) | 5,8 mm |
Hrúbka (s1) | 3 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Fosfátované |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Forma | JS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |