Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

DIN 472, pruž. oceľ, fosfát. a olej., typ JS

Obj. č. 043968 3

EAN 4024835319706

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

Obj. č. 043968 3

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vhodnosť pre otvory

68 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

71 mm

Vonkajší priemer (d1)

72,5 mm

Šírka oka (a1)

8,8 mm

Šírka (b1)

6,1 mm

Hrúbka (s1)

3 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Fosfátované

Verzia

Masívne vyhotovenie

Forma

JS