Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

DIN 472, pruž. oceľ, fosfát. a olej., typ JS

Obj. č. 043980 4

EAN 4024835319737

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

Obj. č. 043980 4

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre otvory

80 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

83,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

85,5 mm

Šírka oka (a1)

9,5 mm

Šírka (b1)

7 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Fosfátované

Verzia

Masívne vyhotovenie

Forma

JS