Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

DIN 472, pruž. oceľ, fosfát. a olej., typ JS
KRUZOK POISTNY PRE OTV. DIN472 J 27X1,5

Obj. č. 043927 15

EAN 4060053125910

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok Pre otvor tvaru JS, pružinová oceľ DIN 472 JS bez povrchovej úpravy

Obj. č. 043927 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks
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
Vhodnosť pre otvory

27 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

28,4 mm

Vonkajší priemer (d1)

28,9 mm

Šírka oka (a1)

4,7 mm

Šírka (b1)

2,9 mm

Hrúbka (s1)

1,5 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Fosfátované

Verzia

Masívne vyhotovenie

Forma

JS