Poistný krúžok hriadeľa
DIN 471 pruž. oc. b.p.ú. prev na vys. zať. tvar AS
CRCLIP-COR-DIN471-AS-20X1,75
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy, prevedenie na vysoké zaťaženie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre hriadele | 20 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 19 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 18,5 mm |
Šírka oka (a1) | 5,5 mm |
Šírka (b1) | 3 mm |
Hrúbka (s1) | 1,75 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |