Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa

Pozinkovaná oceľ, DIN 471, tvar A

Obj. č. 0438253
EAN 4045727020364

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa

Obj. č. 0438253

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 471, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K), tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

25 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

23.9 mm

Vnútorný priemer (d1)

23.2 mm

Šírka oka (a1)

4.4 mm

Šírka (b1)

3 mm

Hrúbka (s1)

1.2 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie