Poistný krúžok hriadeľa
Pozinkovaná oceľ, DIN 471, tvar A
Obj. č.
043830 3
EAN 4046778700120
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K), tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 30 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 28.6 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 27.9 mm |
Šírka oka (a1) | 5 mm |
Šírka (b1) | 3.5 mm |
Hrúbka (s1) | 1.5 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |