Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa

Pozinkovaná oceľ, DIN 471, tvar A

Obj. č. 043840 3

EAN 4038898158424

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa

Obj. č. 043840 3

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 471, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K), tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

40 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

37,5 mm

Vnútorný priemer (d1)

36,5 mm

Šírka oka (a1)

6 mm

Šírka (b1)

4,4 mm

Hrúbka (s1)

1,75 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované